Générateur Rehlko TECH.10000 A C5 RCD

GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 10000 A C5 RCD AVEC DIFFERENTIEL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rehlko :TECH.10000 A C5 RCD
Rubix :1829-7369866
Fabricant :TECH.10000AC5RCD
EAN :3499231920985
GROUPE ELECTROGENE RCD TECHNIC 10000 A C5

Documents

Détails articles : GROUPE ELECTROGENE RCD TECHNIC 10000 A C5


GROUPE ELECTROGENE Rehlko TECHNIC 10000 A C5 RCD - Essence - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 10,3 kW - Réservoir : 35 L - Autonomie : 7 H

Informations techniques


Attributs
7 817,49 € HT
/ unité
9 380,99 € TTC
Dont DEEE : 8,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours