Pièces détachées et accessoires pour groupes électrogènes Rehlko HX 4000 C5
GROUPE ELECTROGENE HX 4000 C5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rehlko :HX 4000 C5
Rubix :1829-7327023
Fabricant :HX 4000 C5
EAN :3499231003947
Documents
Détails articles : GROUPE ELECTROGENE CHANTIER 3700W
GROUPE ELECTROGENE Rehlko HX 4000 C5 - Essence - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 3,7 kW - Réservoir : 5,3 L - Autonomie : 2,5 H
Informations techniques
Attributs
| Type | groupe electrogene chantier 3700w |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 256,98 € HT
/ unité
1 508,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

