Graisseur Algi equipements 7026025, Matière: Acier zingué
Graisseur hydraulique coudé 45° zingué DIN 71412
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7026025
Rubix :0474-1093565
EAN :3284660306758

Documents
Détails articles : GRAISSEUR BEC 45DEG 6P 1/4 G 19F ACIER ZINGUE UE 50
Modèle : Hydraulique coudé 45°. Embase 6 pans Norme: DIN 71412.
Applications
Pour filetage 1/4" UNF
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Angle | 45 ° |
| Conditionnement | boîte de 50 pièces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,14 € HT
/ unité
4,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours