Graisseur SKF LAPN 1/4UNF
Graisseur automatique SKF avec embout d'accouplement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :LAPN 1/4UNF
Rubix :0301-1305826
EAN :7316571587264
Documents
Détails articles : RACCORD LAPN 1/4UNF SKF
Le graisseur automatique SKF System 24 avec embout G 1/4-1/4 UNF est un graisseur SKF de première qualité. Moglix est une plateforme de commerce électronique bien connue pour la gamme de pistolets à graisse de qualité. Tous les graisseurs automatiques SKF System 24 avec embout G 1/4-1/4 UNF sont fabriqués à l'aide de matériaux dont la qualité est garantie et de techniques avancées, ce qui les rend conformes aux normes dans ce secteur très exigeant. Les matériaux utilisés pour fabriquer le graisseur automatique SKF System 24 à embout G 1/4-1/4 UNF, proviennent des fournisseurs de pistolets à graisse les plus fiables et officiels, choisis après avoir réalisé des études de marché détaillées. Ainsi, les produits SKF sont largement reconnus sur le marché pour leur haute qualité. Nous nous engageons à fournir une gamme de pistolets à graisse SKF d'excellente qualité
Applications
Pour lubrifiants automatiques à un seul point
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,42 € HT
/ unité
11,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h