Goupille fendue Spartex GOFDU5X90A2ISO, Diamètre: 5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234
Goupilles fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOFDU5X90A2ISO
Rubix :U600-8291704
Fabricant :1234250 90
EAN :4043377014566


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 5X90 ISO 1234 INOX A2 1234250 90 1234250 90
Goupilles fendues A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,08 € HT
/ 250 unités
270,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
5 mm
Longueur
90 mm