Goupille fendue Spartex GOFDU1,6X12A4ISO, Diamètre: 1.6 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234

Goupilles fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOFDU1,6X12A4ISO
Rubix :U600-8292462
Fabricant :1234416 12
EAN :4043377015297
GOUPILLE FENDUE 1,6X12 ISO 1234 INOX A4 1234416 12 1234416 12
brand logo

Résumé technique

Diamètre1,6 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE FENDUE 1,6X12 ISO 1234 INOX A4 1234416 12 1234416 12


Goupilles fendues A4 1,6X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,6 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 94 / ISO 1234
Typegoupille fendue
31,50 HT
/ 1 000 unités
37,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

1,6 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.