Goupille fendue Spartex GOFDU1,2X8A2ISO, Diamètre: 1.2 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234

Goupilles fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOFDU1,2X8A2ISO
Rubix :U600-8292468
Fabricant :1234212 8
EAN :4043377013569
GOUPILLE FENDUE 1,2X8 ISO 1234 INOX A2 1234212 8 1234212 8
brand logo

Résumé technique

Diamètre1,2 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE FENDUE 1,2X8 ISO 1234 INOX A2 1234212 8 1234212 8


Goupilles fendues A2 1,2X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,2 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 94 / ISO 1234
Typegoupille fendue
29,50 HT
/ 1 000 unités
35,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

1,2 mm

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.