Goupille élastique Spartex GOELASSPI1,5X8A1ISO, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7343 / ISO 8750
Goupilles élastiques en spirale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELASSPI1,5X8A1ISO
Rubix :U600-8292700
Fabricant :8750215 8
EAN :4043377151100


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.1,5X8 SPIR ISO 8750 INOX A1
Goupilles élastiques en spirale A1 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | goupilles élastiques en spirale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,00 € HT
/ 1 000 unités
180,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
8 mm