Goupille cannelée Spartex GOCANAJ8X45A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 1472
Goupilles cannelées d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANAJ8X45A1
Rubix :U600-8295189
Fabricant :147228 45
EAN :4043377136091


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN. AJUST D.8X45 DIN 1472 INOX A1 147228 45
Goupilles cannelées d'ajustage A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1472 |
| Type | goupilles cannelées d'ajustage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,63 € HT
/ 50 unités
255,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
45 mm