Goupille cannelée Spartex GOCANAJ8X16A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 1472
Goupilles cannelées d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANAJ8X16A1
Rubix :U600-8295203
Fabricant :147228 16
EAN :4043377136022


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN. AJUST D.8X16 DIN 1472 INOX A1 147228 16
Goupilles cannelées d'ajustage A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1472 |
| Type | goupilles cannelées d'ajustage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,65 € HT
/ 50 unités
137,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
16 mm