Pompe à vide Piab 0122025

Générateur de vide piINLINE® MINI Pi

Voir les informations techniques

Références

Piab :0122025
Rubix :4963-2490386
Fabricant :0122025
EJECTEUR PILNLINE MINI SI RACCORDEMENT 6-6MM

Résumé technique

Température de service maximale80 °C

Détails articles : EJECTEUR PILNLINE MINI SI RACCORDEMENT 6-6MM


Les piINLINE sont de petits éjecteurs en ligne légers qui utilisent la technologie brevetée COAX à l'intérieur. Ils peuvent être montés directement sur un tuyau à proximité de la ventouse (ou du point d'aspiration). La gamme d'éjecteurs piINLINE de Piab offre de bien meilleures performances avec une consommation d'énergie réduite d'au moins 40 à 50 % par rapport aux éjecteurs en ligne mono-étagés concurrents de tailles correspondantes. Les générateurs de vide en ligne sont particulièrement répandus dans les applications de prise et de dépose de composants électroniques/semiconducteurs, les équipements d'emballage spécialisés, l'automatisation du moulage par injection et le déchargement/chargement des machines de formage des métaux (pliage, poinçonnage et découpage au laser).

Points forts

- Technologie brevetée des cartouches COAX
- Capacité de débit de vide élevée par rapport à la consommation d'énergie
- Conception en ligne légère avec des raccords push-in pour le vide et l'air comprimé
- Installation rapide et facile directement sur le tuyau
- Cartouche Si pour un débit de vide supplémentaire
- Cartouche Pi pour des performances élevées à de faibles pressions d'alimentation
- Cartouche Xi lorsqu'un débit élevé et un vide poussé sont nécessaires

Informations techniques


Attributs
Température de service maximale80 °C
70,30 € HT
/ unité
84,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours