Une gamme exclusive de gants de protection

La gamme GreenProtech® est composée de sept gants en mousse bi-polymère sans silicone, basés sur la technologie d'enduction BFR Technology développée par la marque LEBON. Ces gants offrent à l'utilisateur une excellente dextérité, créant une sensation proche de celle d'une seconde peau, tout en garantissant une durabilité impressionnante. De plus, ces gants ne se contentent pas de garantir une respirabilité et un confort exceptionnels, ils sont des partenaires idéaux pour des environnements à la fois secs, gras et humides. C’est une solution idéale pour les travailleurs dont la précision est requise. Par conséquent, LEBON propose des gants couvrant une large variété de besoins, de la manipulation fine, aux plus hauts niveaux de protection anti-coupures.

La technologie Screentech vient s’ajouter aux gants, permettant ainsi l’utilisation de divers appareils tactiles. Un mariage parfait entre performance, durabilité et compatibilité avec les technologies d'aujourd'hui.

La technologie des 7 Gants de la gamme Green Protech Lebon

Les avantages des gants de la gamme GreenProtech®

Les gants assurent une bonne respirabilité pour vos collaborateurs

Des gants innovants pour améliorer la performance et le confort

Un process de fabrication réduisant l’impact sur l’environnement

Photo Verticale

Des gants certifiés pour la sécurité des travailleurs

Pour assurer l’efficacité des gants de protection industriel, LEBON certifie ses gants pour garantir les plus hautes exigences dermatologiques à ses utilisateurs :

  • - La certification Dermatest® - Research Institute For Reliable Results, indique que le produit a été soumis à des tests rigoureux pour évaluer l’impact sur la peau, sa sécurité et son efficacité.
  • - La certification OEKO-TEX® Standard 100 est un label de qualité et de sécurité pour les textiles et les produits textiles. Des tests sont effectués en laboratoire pour garantir que les gants ne contiennent pas de substances nocives pour la santé humaine et pour l’environnement.
Logo
GANT SKINTOUCH CUT B T7

Gant manutention générale Lebon SKINTOUCH-7, Taille : 07 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

  • lebon :SKINTOUCH-7
  • rubix :7520-6210712
GANT MASTERTOUCH CUT D T9

Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERTOUCH-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : D

  • lebon :MASTERTOUCH-9
  • rubix :7520-6210696
GANT METALTOUCH CUT F T6

Gant manutention générale Lebon METALTOUCH-6, Taille : 06 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

  • lebon :METALTOUCH-6
  • rubix :7520-6210692
GANT FLEXITOUCH CUT A T10

Gant manutention générale Lebon FLEXITOUCH-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

  • lebon :FLEXITOUCH-10
  • rubix :7520-6210723
GANT POWERTOUCH CUT C T8

Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERTOUCH-8, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C

  • lebon :POWERTOUCH-8
  • rubix :7520-6210704
GANT EASY TOUCH CUT B T11 4X32B NIVEAU 1 CHALEUR J15

Gants et manchettes anti coupures Lebon EASYTOUCH-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : B

  • lebon :EASYTOUCH-11
  • rubix :7520-6210535
GANT ULTRATOUCH SD CUT A T7

Gant manutention générale Lebon ULTRATOUCH/SD-7, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

  • lebon :ULTRATOUCH/SD-7
  • rubix :7520-6210719