La gamme de clés « serrage à plat » GISS


GISS vous propose une gamme complète de clés répondant à l’intégralité de vos besoins. Toutes nos clés répondent a vos exigences, tant en matière de confort d’utilisation, de sécurité, que de réponses aux normes DIN ISO du marché. Toutes sont conçues en acier chrome vanadium.


Les 6 types de clés GISS :


Les clés à fourches


  • Pour vos besoins quotidiens de serrage
  • Confort d’utilisation


  • Les clés mixtes


    • PTête polygonale coudée à 15° assurant une manœuvre aisée en surface plane.

    • Les clés mixtes à cliquet


      • Système de cliquet à 72 dents
      • Profil extra plat pour une meilleure accessibilité
      • Tête coudée à 15°
      • Levier d’inversion intégré


      • Les clés mixtes à cliquet SMALLY


        • Idéal pour les zones peu accessibles
        • 40% plus compacte qu’une clé mixte à cliquet standard
        • Système de cliquet à 72 dents
        • Levier d’inversion intégré


        • Les clés mixtes à cliquet articulées


          • Avec inclinaison jusqu’à 180° facilitant le serrage dans les zones à accès difficile
          • Système de cliquet à 72 dents


          • Les clés polygonales à cliquet


            • Clé extra plate parfaitement adaptée lorsque le serrage laisse peu de débattement
            • Angle de reprise de 5°
            • Système de cliquet à 72 dents