Roues et roulettes - Accessoire / Pièce détachée Bosch Rexroth V767x3842541230

GALET DE DIRECTION D.80 F ESD

Voir les informations techniques

Références

Bosch Rexroth :V767x3842541230
Rubix :0234-0349951
ROULETTE D80 AFR ESD CAOUT.TH.

Résumé technique

Typeroulette pivotante

Détails articles : ROULETTE D80 AFR ESD CAOUT.TH.


Roulette avec frein, caoutchouc, F900 ESDPréservant particulièrement le solAdapté aux zones sensibles ESD. Matériau conducteur selon DIN EN 61340-5-1 ; résistance de fuite ≤ 106 ΩUsage polyvalentRoues présentant de très bonnes propriétés de roulementUsinage des profilés : Taraudage M12 en cas de montage dans l'alésage central de profiléRoulette avec frein : Dispositif d'arrêt empêchant la roue de tourner et de pivoterPossibilité de monter le rouleau dans la rainure profilée ou dans l’alésage central de profilé (accessoires requis)

Points forts

•Particulièrement respectueux des sols
Large éventail d'applications
Roues aux excellentes propriétés de roulement
Disponible en roulette pivotante avec frein, roulette et roue pour tréteau
Toutes les roues montées dans la fente du profilé ou dans le trou central (accessoires requis)
Finition du profilé : filetage M12 en cas d'assemblage dans le trou central
LR avec frein : le frein empêche la roue de rouler ou de pivoter

Informations techniques


Attributs
Typeroulette pivotante
34,88 € HT
/ unité
41,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h