Lime de fraisage rotative Pferd Tools TRE 1220/6 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM TRE 1220/6 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :TRE 1220/6 Z3 PLUS
Rubix :0060-0513161
Fabricant :21135126
EAN :4007220048962


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | goutte tre |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE TRE 1220/6 3D+ HM GOUTTE 21135126
Fraise sur tige en forme de goutte selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Applications
Les fraises sur tige longue en carbure métallique conviennent tout particulièrement à l'usinage économique de pièces situées dans des endroits de petites dimensions et difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | goutte tre |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,19 € HT
/ unité
101,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours