Lime de fraisage rotative Pferd Tools SPG 0820/6 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM SPG 0820/6 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SPG 0820/6 Z3 PLUS
Rubix :0060-0513104
Fabricant :21122589
EAN :4007220955512




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE SPG 0820/6 3D+ HM OGIVE POINTE 21122589
Fraise sur tige en forme d’ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,83 € HT
/ unité
75,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours