Lime de fraisage rotative Pferd Tools B 1025/6 INOX
Fraises sur tige HM B 1025/6 INOX
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :B 1025/6 INOX
Rubix :0060-0512822
Fabricant :21103282
EAN :4007220952313




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 65 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE B 1025/6 INOX HM FLAMME B 21103282
Fraise sur tige en forme de flamme selon ISO 7755/8. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 65 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,82 € HT
/ unité
135,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours