Fraise à carotter Fein 63127093013
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127093013
Rubix :0140-5097869
EAN :4014586240060



Résumé technique
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 19 mm |
| Profondeur de coupe | 35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE QUICK IN D.19 L.35MM P/KBM 65 QF ET KBM 50 Q
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 19 mm
Points forts
Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 19 mm |
| Profondeur de coupe | 35 mm |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,38 € HT
/ unité
104,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours