Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R790-063C6S2-22M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R790-063C6S2-22M
Rubix :0033-0768825
Fabricant :5747188



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 790
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 126 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 566,01 € HT
/ unité
1 879,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours