Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-032M32-11H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-032M32-11H
Rubix :0033-0741597
Fabricant :5740135



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 31,75 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 95,275 mm |
| Queue | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,46 € HT
/ unité
714,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours