Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R331.32-203R38CM0.236
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.32-203R38CM0.236
Rubix :0033-0748287
Fabricant :6448853



Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 203,2 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 62,992 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 545,20 € HT
/ unité
4 254,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours