Corps de fraise à surfacer / dresser Sandvik Coromant MH20-R020T10-06M
Fraise à surfacer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MH20-R020T10-06M
Rubix :0033-0830296
Fabricant :8352789
EAN :7323227198231

Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL MH20 MH20-R020T10-06M
Fraise à surfacer CoroMill® MH20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 11,57 mm |
| Z | 2 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | avec trou lisse |
| Longueur totale | 30 mm |
| Diamètre queue | 17,8 mm |
| Filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,12 € HT
/ unité
662,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h