Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 419-044Q16-14M
Fraise à surfacer CoroMill® 419
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :419-044Q16-14M
Rubix :0033-0764445
Fabricant :6449357
EAN :26449357



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 419
Fraise à surfacer CoroMill® 419
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 29,4 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 45 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,95 € HT
/ unité
791,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h