Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA200-133R38-19L
Fraise à surfacer CoroMill® 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA200-133R38-19L
Rubix :0033-0747203
Fabricant :5738593



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 200
Fraise à surfacer CoroMill® 200
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 133,4 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 982,29 € HT
/ unité
2 378,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours