Fraise monobloc GISS Cutline 867490
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents TIALN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :867490
Rubix :G600-0539345
EAN :3660338214691

Documents
Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.4 3 DENTS - COUPE AU CENTRE
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents TIALN DIN 844 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 55 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Revêtement | tialn |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,88 € HT
/ unité
29,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h