Corps de fraise à surfacer / dresser Sandvik Coromant QD-J-080A32-M
Fraise à plaquettes CoroMill QD pour le tronçonnage et les gorges - Queue cylindrique - Taille 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-J-080A32-M
Rubix :0033-0735806
Fabricant :6657460

Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Z | 26,5 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | insert |
| Longueur totale | 130 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,99 € HT
/ unité
1 121,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h