Fraise à fileter HSS standard métrique H5055016 TICN
Filetage | Métrique |
---|---|
Diamètre | 3,2 mm |
Pas | 0,7 mm |
Filetage | Métrique |
---|---|
Diamètre | 3,2 mm |
Pas | 0,7 mm |
Longueur de coupe | 9,35 mm |
Type de queue | Cylindrique |
Longueur totale | 57 mm |
Diamètre queue | 6 mm |
Nombre de dents | 3 |
Matière | Carbure |
Revêtement | TICN |
Livraison estimée 5 -20 jours