Fraise à fileter carbure avec chanfrein - 3 dents - Angle 60° - OZMA
Poids | 0.11 |
---|---|
Filetage | Métrique |
Pas | 1,5 mm |
Longueur de coupe | 23,75 mm |
Type de queue | Cylindrique |
Longueur totale | 83 mm |
Diamètre queue | 12 mm |
Nombre de dents | 3 |
Matière | Carbure |
Revêtement | OZMA |
En stock; expédié sous 24/48hrs