Fraise pour logement de clavette (Woodruff) Phantom 36.510.1640
Fraise à clavette type Woodruff HSS-E 36510
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :36.510.1640
Rubix :0707-0171961
EAN :8716563378815



Résumé technique
| Diamètre | 16,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | din 1835 b |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE 16,5X4 CLAVETTE QC 36510 HSSCO PHANTOM
DIN 850-D, denture alternée, queue cylindrique DIN 1835-B
Applications
Pour travaux de rainurage et rainures de clavettes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | din 1835 b |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Longueur totale | 55 mm |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Matière à usiner | aciers, aluminiums |
| Longueur utile | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,57 € HT
/ unité
149,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours