Fraise à carotter Roebuck 866746
Fraise à carotter HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :866746
Rubix :C600-0536580
EAN :3660338208300


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 41 mm |
| Profondeur de coupe | 55 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A CAROTTER D.41 - LG.55 HSS - QUEUE WELDON D.19,05
Fraise à carotter HSS longueur 55mm queue Weldon
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 41 mm |
| Profondeur de coupe | 55 mm |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,31 € HT
/ unité
116,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h