Fraise à carotter Roebuck 866716
Fraise à carotter HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :866716
Rubix :C600-0536550
EAN :3660338208003


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 15,5 mm |
| Profondeur de coupe | 55 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A CAROTTER D.15,5 - LG.55 HSS - QUEUE WELDON D.19,05
Fraise à carotter HSS longueur 55mm queue Weldon
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 15,5 mm |
| Profondeur de coupe | 55 mm |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,01 € HT
/ unité
40,81 € TTC
- Epuisé