Foret hélicoïdal Tivoly 81439110700
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - PHOENIX TiAlN -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81439110700
Rubix :0045-0376668
EAN :3221910784157



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
Détails articles : FORET 7 EXT.COURT QC 8143911 HSS-E5 PHOENIX TIAN TYPE S
PHOENIX | Foret HSSE5 TiAlN taillé meulé cyl. extra-court. Type S
Applications
Conçu pour perçages polyvalents et trous profonds. Haute performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,00 € HT
/ 10 unités
458,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours