Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0860-027A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0860-027A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832284
Fabricant :8420897
EAN :7323227462752


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 27,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 27,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,19 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) — diamètre 10 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | iso s (superalliages résistants à chaud, hrsa, notamment à base de nickel) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,21 € HT
/ unité
393,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h