Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0300-009A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0300-009A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832530
Fabricant :8420775
EAN :7323227461830
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9 (tolérance du trou) ; h6 (tolérance de queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage3,183
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages résistants à la chaleur (hrsa), notamment alliages à base de nickel
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
235,20 € HT
/ unité
282,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h