Références
Sandvik Coromant :DS20-D3175LX38-06
Rubix :0033-0799856
Fabricant :7548902
EAN :7323223643742


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 31,75 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 191,34 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 31,75 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 191,34 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 6xd |
| Longueur de queue | 194,11 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 236,60 € HT
/ unité
1 483,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours