Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0490-025A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0490-025A1-SM 1210
Rubix :0033-0737982
Fabricant :7782495
EAN :7323224681569


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 25,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,184 |
| Angle d'hélice | 25,9 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (géométrie -sm) |
| Queue | cylindrique (din 6535-ha, métrique 6) |
| Arrosage interne | oui |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,61 € HT
/ unité
349,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h