Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0670-034A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0670-034A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801076
Fabricant :7781691
EAN :7323224676473
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage0,193
Angle d'hélice30 °
Affûtagenouvelle géométrie de pointe amincie
Queueha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis (et aussi hrsa et métaux non ferreux)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
295,02 € HT
/ unité
354,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h