Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1230-057A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1230-057A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779613
Fabricant :8151411
EAN :7323226356472
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage12,3 mm
Longueur totale124 mm
Longueur de coupe77 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,3 mm
Longueur totale124 mm
Longueur de coupe77 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Tolérancem7 +0,007 - +0,025 (ø foret, dc dans 10 - 18 mm)
Rapport Diamètre / longueur de percage4,634146341463 (rapport lu/dc)
Angle d'hélice26,8955 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
686,84 € HT
/ unité
824,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h