Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0370-021A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0370-021A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780087
Fabricant :8151097
EAN :7323226353334
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementpvd tialsin + tisin (p1bm)
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage5,16
Angle d'hélice32,85 °
Affûtagepointe amincie (thinned point)
Queuequeue cylindrique (tige cylindrique)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (y compris acier non allié, acier faiblement/moyennement/fortement allié, acier coulé)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
259,42 € HT
/ unité
311,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h