Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0460-023A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0460-023A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801180
Fabricant :7781665
EAN :7323224676213


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd multicouches |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,19 (4,6/23,8) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | tous les matériaux (iso p, iso m, iso k, iso n, iso s, iso h, iso o) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 4,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,03 € HT
/ unité
301,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h