Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0470-024A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0470-024A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801176
Fabricant :7781666
EAN :7323224676220


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 24,3 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 24,3 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,193 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | tige cylindrique (din6535-ha), diamètre 6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et aciers trempés ; également superalliages thermorésistants et matériaux non ferreux (selon les applications du corodrill 860 -gm). |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,03 € HT
/ unité
301,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h