Références
Walter Titex :A1244-6.8
Rubix :4145-0078232
Fabricant :5060412
EAN :4031132041131



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Détails articles : FORET 6,8 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE5
Disponible en coffret
Points forts
Foret résistant à l'échauffement avec géométrie spéciale pour matières difficiles ayant tendance au collage à froid : aciers inoxydables, réfractaires et résistants aux acides, alliages de titane et spéciaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 388 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 6,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,25 € HT
/ 5 unités
152,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours