Foret hélicoïdal Walter Titex A1244-2

Foret hélicoïdal HSS-E

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1244-2
Rubix :4145-0080370
Fabricant :5060340
EAN :4031132040608
FORET 2 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale49 mm
Longueur de coupe20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 2 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE10


Disponible en coffret

Points forts

Foret résistant à l'échauffement avec géométrie spéciale pour matières difficiles ayant tendance au collage à froid : aciers inoxydables, réfractaires et résistants aux acides, alliages de titane et spéciaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale49 mm
Longueur de coupe20 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue2 mm
130,90 € HT
/ 10 unités
157,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours