Foret hélicoïdal Fein 63111014010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63111014010
Rubix :0140-5301490
EAN :4014586326641
Documents
Détails articles : FORET HELICOIDAL D14 HSS QI 63111014010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN. Profondeur de coupe 35 mm
Ø perçage: 14 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,32 € HT
/ unité
72,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

