Foret hélicoïdal Roebuck 869275

Foret G-COIL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :869275
Rubix :C600-0594926
EAN :3660338230318
FORET G-COIL POUR MF12X1,25 DIAM. 12,4

Résumé technique

Diamètre de perçage12,4 mm
Longueur totale125 mm
Longueur de coupe101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET G-COIL POUR MF12X1,25 DIAM. 12,4


Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,4 mm
Longueur totale125 mm
Longueur de coupe101 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue12,4 mm
38,41 € HT
/ unité
46,09 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours