Foret hélicoïdal Ruko 256060
Foret DIN 1869 TL 3000 HSS taillé meulé extra long, affûtage en croix
Voir les informations techniquesRéférences

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 330 mm |
| Longueur de coupe | 225 mm |
Détails articles : FORET METAUX TL3000 QC 6 256 HSS-G EXTRA LONG DIN1869
Foret extra long, en acier rapide, robuste et rigide. Goujures paraboliques et âme renforcée. Lors de perçage de trous extrêmement profonds, réduire l'avance et débourrer régulièrement. Convient pour tous les aciers courants. HSS G : acier rapide, pour le perçage dans des matériaux faciles à usiner, d'une dureté inférieure à 900 N/mm². Forme C : aff ûtage en croix selon DIN 1412 C. Aff ûtage de la pointe : dépouille conique. Amincissement : à partir de 3 mm de diamètre. Angle de pointe : 130°. Angle d'hélice : 40°. Tolérance sur diamètre : h8. Surface noire, rectifiée. Coupe à droite. Vendu en pochette libre service.
Points forts
Avantages : bon centrage, faible force d'avance. Meilleure évacuation des copeaux grâce à une meilleure répartition des copeaux. Désavantages : un réaff ûtage parfait ne peut s'obtenir que sur machine.
Applications
Utilisation : foret à âme très forte, pour percer dans des matières particulièrement tenaces et dures, ainsi que foret pour trous très profonds.
Informations techniques
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 330 mm |
| Longueur de coupe | 225 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1869 |
- Epuisé