Références
Nexam :2AG4A320
Rubix :8770-0835597
Détails articles : NEXAM-FORET DAGUE CW 3 LEVRES PO INTE OGIVALE D
Foret aléseur 3 lèvres,Taille droite, pointe ogivale
Pour le perçage et alésage de grande précision sans délaminage ou éclatement
Pour le perçage et alésage de grande précision sans délaminage ou éclatement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,49 € HT
/ unité
58,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours


