Foret hélicoïdal GISS Cutline 861266
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861266
Rubix :G600-0500272
EAN :3660338160745


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS - D.7,4 TAILLE MEULE - SERIE COURTE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série extra courte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1897 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 7,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,60 € HT
/ 10 unités
47,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h