Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-0590AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-0590AW
Rubix :T781-0544293
Fabricant :30245240


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 3XD DIN6335 HB SANS ARROSAGE D 5,9
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre queue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,14 € HT
/ unité
61,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours