Foret hélicoïdal GISS Cutline 843078
Foret carbure monobloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :843078
Rubix :G600-0321427
EAN :3660338064203


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONO 3D - D.6,6 QC - REVETU OZMD
Foret carbure monobloc 3xD - Sans arrosage - Muli-matière - OZMD
Résistance à l'usure et à la dureté
Queue DIN 6535 HA tolérance h6
Tolérance de perçage : m7
Résistance à l'usure et à la dureté
Queue DIN 6535 HA tolérance h6
Tolérance de perçage : m7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | ozmd |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / fontes / titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,36 € HT
/ unité
32,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h